WIZ'A
ビストレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック/パープル
ブラック
ブラック/オリーブグリーン
ブラック/パープル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82815105
品番
BC-TRPU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
ビス・ネジ・ボルトや部品などの保持・紛失防止に
色
ブラック/パープル
仕様
「WIZ'A ビスカップ 大」(BC-13BK/BC-13OG/BC-13PU)に収納可,カシメ穴付き,スタッキング可
材質
本体:ポリエステル1680D、EVA、内側:マグネットシート
質量(g)
99
直径×高さ(mm)
Φ110×125(カシメ部含む)