商品単体画像
ナガイレーベン
男女兼用スクラブ AW-5537
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Tバーガンディ
Tネイビー
Tバーガンディ
サイズ
S
BL
L
LL
M
MB
S
SB
SS
肩幅(cm)
38
37
38
40
43
45
47
51
53
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82817765
品番
AW-5537
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
機能性を追及した男女兼用スクラブ。動きやすくて涼しいプロファンクション機能、ストラップ止め、多機能ループなど充実した機能性と高機能ニット素材による優れた着心地がモチベーションを高めます。
色
Tバーガンディ
サイズ
S
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
仕様
前ファスナー、右脇2wayループ、右襟元マルチループ、後ろ襟ぐりストラップ留め
材質
ポリエステル90%キュプラ10%(制電糸入り)
着丈(cm)
68
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果
ポケット
左胸ポケット、右腰スマホ対応ポケット、右腰ノーマルポケット、左腰ダブルポケット(内側スマホ対応)
袖丈
半袖