エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
[Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:Wera●型番:345350●商品名:867/9C●サイズ:T6●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm●軸径(mm):3.0
注文コード
82825717
品番
EA550MS-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
半月ドライバービット
EA550MS、MTシリーズ用
仕様
●メーカー:Wera●型番:345350●商品名:867/9C●サイズ:T6●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm●軸径(mm):3.0
アズワン品番
68-1822-48