GA-RE013 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ) 82826181

GA-RE013 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ) 82826181
GA-RE013 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ) 82826181
GA-RE013 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ) 82826181
GA-RE013 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ) 82826181
GA-RE013 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ) 82826181
GA-RE013 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ) 82826181
GA-RE013 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ) 82826181
GA-RE013 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ) 82826181

二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82826181
品番
GA-RE013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。
◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。
◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。
◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。
◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。
◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。
◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。
◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2
◆吐水口ネジサイズ:G1/2
◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。
◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。
◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。
◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。

用途
2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~40℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする