3032449 ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 82826488

 

3032449 ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 82826488
3032449 ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 82826488
3032449 ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 82826488
3032449 ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 82826488
3032449 ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 82826488
3032449 ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 82826488
3032449 ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 82826488
3032449 ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 82826488

ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1缶(3.5kg)
色CB8 ベージュ
CB8 ベージュ
CB1 ダークグリーン
CB2 グリーン
CB3 フレッシュグリーン
CB4 ウィローグリーン
CB5 ライトブルー
CB6 レッドブラウン
CB7 バフ
CB9 グレー
CB10 ライドグレー
CB11 グラスグリーン
CB12 オリーブグリーン
CB13 ウグイス
CB14 ミルキーグリーン
CB15 ライトグリーン
CB16 カカオブラウン
CB17 ハニーブラウン
CB18 オークル
CB19 ライトベージュ
CB20 ホワイト
CB21 モカベージュ
CB22 ブラウンベージュ
CB23 アイボリー
CB24 ダークブルー
CB25 エロー
CB26 ダークグレー
CB27 カナディアングレー
CB28 チャイナグリーン
CB29 オーデグレー
CB30 スカイブルー
内容量1缶(3.5kg)注文コード82826488品番3032449
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ニッペ クリンカラーWエースにシックで落ち着いた仕上がりの「つや消」がラインアップ。水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から事務所、店舗などに適用できます。
【特長】
1 視認性向上
2 施工後の降雨に強い
3 耐久性が高い
4 作業性が良い
5 屋外でも使える
16kg、3.5kgの2タイプ
16kg、3.5kgともにカラーバリエーション30色
掲載色見本はWEB版のため実際の塗色と異なる可能性があります。ご了承ください。

用途
【用途】
一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など
【適用下地】
コンクリート、モルタル、アスファルト
【適合下塗り】
ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー
色
CB8 ベージュ
荷姿
3.5kg丸缶
塗布面積(m2/缶)
1缶当たりの2回:7~8
仕上
つや消し
希釈剤
水道水
塗装
中毛ローラー
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~5
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
乾燥:4以上
標準使用量(kg/m2/回)
(平滑仕上)0.20~0.24
塗回数
2
歩行可能時間
軽歩行:4時間以上
関連資料:※製品カタログ(0.63MB)取扱説明書:(0.04MB)
注意
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※ワックスを使用している床面は付着阻害をおこしますので、ワックス用はくり剤などで除去し水洗いを十分に行い十分に乾燥後、塗装してください。
※厚く塗りすぎると乾燥が遅れたり、ひび割れが入ったりしますので、厚付けに注意してください。
※歩行は塗装翌日より可能ですが(23℃)、車両の通行は塗装後72時間が経過した後にしてください。早期の使用は、塗膜がはがれたり、靴跡、タイヤ跡などの不具合が生じます。
※旧塗膜がエポキシ系、ウレタン系の場合は、ポリッシャー・サンダーで表面を目粗ししてく下さい。
※下地表面の油脂や汚れは溶剤などで十分に除去してください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上り不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、色相や仕上り感が異なって見えることがあります。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保管し、速やかに使い切ってください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする