曜日別特売
EHU30M070240 油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業 82826794

油圧ユニット エコリッチR

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台仕様●最高使用圧力(MPa):7●最大流量(L/min):28.5●オイルタンク容量(L):20●モーター容量(kW):2.80●騒音値(dB):60●外形寸法(mm):524×324×595●原産国:日本●コード番号:819-5901注文コード82826794品番EHU30M070240
参考基準価格(税別)¥425,750販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

油圧とインバーター技術の融合を実現しました。
保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)
インバーター技術により、油温上昇の抑止や低騒音も実現しました。
日本油空圧学会技術開発賞を受賞しました。
日本機械工業連合会会長賞を受賞しました。

仕様●最高使用圧力(MPa):7●最大流量(L/min):28.5●オイルタンク容量(L):20●モーター容量(kW):2.80●騒音値(dB):60●外形寸法(mm):524×324×595●原産国:日本●コード番号:819-5901アズワン品番67-5576-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする