FTS4-M5 Fシリーズ 超小形ジョイント CKD 82855254

Fシリーズ 超小形ジョイント

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ストレート 注文コード82855254 品番FTS4-M5
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥977
販売価格(税別)
888
この商品は形状・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類M 接続口径M5 形状ストレート 材質(本体)黄銅 仕様- ピッチ0.8 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式M×チューブ外径 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82855857
2016-03-06
用途:
炭酸ガスのジョイント

アクアリウムの業界では有名なADA。
これの炭酸ガスの電磁弁のジョイントとして購入。
メーカーやら製造元や色々調べて出てきたのがこちらの商品です。
探すの大変でしたが、ジョイントが壊れて8000円を捨てなければならないかと思っていましたが、こちらを見つけて復活できました。

ちなみに、10個セットなので要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする