ロイヤル化成
車種別フロアマット (SUZUKI) ダイヤ赤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
車種
24年02月以降
24年02月以降
25年04月以降
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
82913577
品番
SZ040128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
DA17V
種類
【マット型】バン車 MT/ リアシート一体型
車種
24年02月以降
色
赤
生地
ダイヤ