ロイヤル化成
車種別フロアマット (トヨタ) サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82913586
品番
TT010959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
AXAN64
種類
【マット型】HV車
生地
サキソニー
年式
25年12月以降
車種
RAV4