ロイヤル化成
車種別フロアマット (SUZUKI) ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
車種
ジムニーノマド゛(5D)
エブリィ
ジムニーノマド゛(5D)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
82913656
品番
SZ060125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
JC74W
種類
【マット型】MT車
年式
25年04月以降
車種
ジムニーノマド゛(5D)
生地
ベーシック