81285039 メタルカトラリー箸セット ロゴス 82920507

81285039 メタルカトラリー箸セット ロゴス 82920507
81285039 メタルカトラリー箸セット ロゴス 82920507
81285039 メタルカトラリー箸セット ロゴス 82920507

メタルカトラリー箸セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82920507
品番
81285039
販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
¥2,600

スプーン、フォーク、使いやすい箸をひと揃えにしたカトラリーセット。
スプーンとフォークはハンドル部分がパタンと折りたため、箸は長さを半分にして収納可能。収納ポーチに入れて超コンパクトに。
素材が、アルミとステンレスで高級感があり、手入れがしやすいのも特徴。

用途
ポケットに携帯できるカトラリーセット。
仕様
超コンパクト収納
質量(g)
(約)70
サイズ(cm)
[スプーン](約)長さ16●[フォーク](約)長さ16●[箸](約)長さ20
構成
スプーン、フォーク、箸、収納袋
主材質
アルミ、ステンレス、木材
収納時寸法(cm)
(約)縦7.5×横14×厚さ1.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする