127004 やっとこ 若獅子 82928241

127004 やっとこ 若獅子 82928241
127004 やっとこ 若獅子 82928241
127004 やっとこ 若獅子 82928241

やっとこ127004

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
113
注文コード
82928241
品番
127004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
用途
Tピン・9ピンの先を丸めたり、輪を作るなどのアクセサリー作りや、ワイヤーを滑らかな曲線に加工する際に
形状
【くわえ部】丸口
質量(g)
113
材質
本体:炭素鋼、グリップ:樹脂
寸法(mm)
150×45×10
色
ブラック/オレンジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする