やっとこ

やっとこ - 若獅子やっとこ - 若獅子やっとこ - 若獅子やっとこ - 若獅子やっとこ - 若獅子やっとこ - 若獅子
材質
本体:炭素鋼、グリップ:樹脂
寸法(mm)
150×45×10
色
ブラック/オレンジ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127004 8292824182928241127004【くわえ部】丸口113
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
127002 8292829582928295127002【くわえ部】平口111
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする