127002 やっとこ 若獅子 82928295

127002 やっとこ 若獅子 82928295
127002 やっとこ 若獅子 82928295
127002 やっとこ 若獅子 82928295

やっとこ127002

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
111
注文コード
82928295
品番
127002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
用途
対象物を傷つけずにしっかり挟む・曲げる・留める際に
形状
【くわえ部】平口
質量(g)
111
材質
本体:炭素鋼、グリップ:樹脂
寸法(mm)
150×45×10
色
ブラック/オレンジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする