BR-257 業務用パワーリレー DC24V マリンテック 82929869

BR-257 業務用パワーリレー DC24V マリンテック 82929869
BR-257 業務用パワーリレー DC24V マリンテック 82929869
BR-257 業務用パワーリレー DC24V マリンテック 82929869
BR-257 業務用パワーリレー DC24V マリンテック 82929869
BR-257 業務用パワーリレー DC24V マリンテック 82929869
BR-257 業務用パワーリレー DC24V マリンテック 82929869
BR-257 業務用パワーリレー DC24V マリンテック 82929869

業務用パワーリレー DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82929869
品番
BR-257
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

New-Era社製/最大容量120Aタイプ
船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に
24V直流電源専用タイプ
マイナスアース接地型
耐久性のあるスチール製筐体
電源端子は4mmネジつき
リレー端子:銅製8mmボルトつき
リレー・接点部はOリングによる防水仕様

用途
船舶・ヨット・大型車両・建設機械など
寸法(mm)
120×133×103
定格電圧(V)
DC24
取付穴
10mm穴付き
使用可能温度範囲
-30-+60℃
電流容量(A)
120
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする