- 用途
- 2台のパソコンを切り替えて、1セットのキーボードやマウス、モニターで操作できるので、低コスト・省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間を省けます。
最大WUXGA/60Hzの解像度に対応。高精細な映像出力が可能です。
手元スイッチでパソコンの切り替えが可能。本体まで移動しなくても、手元で簡単にワンタッチで切り替えられます。
USB機器を2台まで手軽に共有できます。さらにUSBハブを接続すれば、3台以上の機器をまとめて使えるので、機器の抜き挿しを減らしてスムーズに作業できます。
HDCP対応により、映画などの著作権保護コンテンツでご使用できます。
HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。
接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンと切替器間で通信するデータ品質を安定させる設計です。
オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。
USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
ディスプレイやパソコンの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。
切り替え先のパソコンがひと目で分かるLEDランプを搭載しています。
手元スイッチの底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。
すべての機器の動作を保証するものではありません。
法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境との検証を推奨しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 仕様
- ●VCCI:Class A対応●CEC:非対応●ARC:非対応●HEC:非対応
- 材質
- 本体:ABS、ケーブル:PVC
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約270 ※ケーブル含む
- 切替方式
- 手元スイッチ
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40
- 電源
- バスパワー
- ケーブル長(m)
- USBケーブル:約1.15、HDMIケーブル:約1.15、手元スイッチ:約1.8 ※コネクター含まず
- 対応OS
- Windows 11/10、macOS Tahoe 26
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約83×67×25 ※ケーブル含まず
- インターフェース
- パソコン側:USB-Aプラグ(USB2.0)×2、HDMI(R)プラグ×2、周辺機器側:USB-Aポート(USB2.0)×2、HDMIポート×1
- 使用湿度範囲
- 30%~80% ※結露なきこと
- 最大解像度
- WUXGA(1920×1200px)/60Hz
- 保証期間
- 1年間
- 最大接続台数
- 2台
- HDCP対応
- 1.4
- HDR対応
- 非対応