曜日別特売
TCGT16T302-AL DS2005 チップ TCGT-AL タンガロイ 82935819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCGT16T302-AL DS2005 チップ TCGT-AL タンガロイ 82935819
TCGT16T302-AL DS2005 チップ TCGT-AL タンガロイ 82935819

チップ TCGT-ALTCGT16T302-AL DS2005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.2
寸法L(mm)16.5
内容量1箱(10個)注文コード82935819品番TCGT16T302-AL DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法RE(mm)
0.2
寸法IC(mm)
9.525
最大切込み量ap(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5
寸法ft(mm)
0.1
最大寸法ft(mm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする