CKD
GWJシリーズ ニュージョイントミニタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
適用管外径(Φmm)
4
注文コード
82936567
品番
GWJL4-M5-L-P70
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・適用管外径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適用管外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
接続口径
M5
形状
エルボ
材質(本体)
黄銅
仕様
クリーン仕様(発塵防止)
適合チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
M×チューブ外径
使用流体
圧縮空気