アトムリビンテック
DS儀星付き旗丁番6R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
へ―アライン
へ―アライン
黒塗装(つや消し)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82936580
品番
317666
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
吊り込み容易、エコノミーな旗丁番です。
左右勝手がありません。
用途
使用条件:一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
色
へ―アライン
付属品
#ERROR!
材質
ステンレス鋼(SUS430)
寸法(mm)
102×89×2.0