SH-MT-010 299186 シークレットヒンジ アトムリビンテック 82936616

SH-MT-010 299186 シークレットヒンジ アトムリビンテック 82936616
SH-MT-010 299186 シークレットヒンジ アトムリビンテック 82936616
SH-MT-010 299186 シークレットヒンジ アトムリビンテック 82936616
SH-MT-010 299186 シークレットヒンジ アトムリビンテック 82936616
SH-MT-010 299186 シークレットヒンジ アトムリビンテック 82936616
SH-MT-010 299186 シークレットヒンジ アトムリビンテック 82936616
SH-MT-010 299186 シークレットヒンジ アトムリビンテック 82936616

シークレットヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82936616
品番
SH-MT-010 299186
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

開き戸用のピボットヒンジです。
金具は開き戸の木口面に掘り込んで取付けるので、丁番が見えません。
ピボット式で左右勝手がなく、また、開き戸を双方向に開くことができます。
調整は、上下、前後、左右の3方向に調整できます。

用途
使用条件一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
アームストッパーとの併用はできません。
◇対応ドア厚:30mm~40mm ◇ドア質量:総質量で40kg以下
付属品
上部ベース:+バインドタッピンねじ4×30 4本
下部ベース:+バインドタッピンねじ4×20 2本
上部本体:+皿タッピンねじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本
下部本体:+皿タッピンねじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本
専用スパナ
材質
亜鉛合金、他
仕上
上部ベース:WBメッキ 下部ベース、上部本体、下部本体:WBメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする