CKD
GWJシリーズ ニュージョイントミニタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
適用管外径(Φmm)
6
注文コード
82936646
品番
GWJL6-6-P74
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・適用管外径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適用管外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続口径
R1/8
形状
エルボ
材質(本体)
ニトリルゴム
仕様
クリーン仕様(発塵防止)
適合チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
R×チューブ外径
使用流体
圧縮空気