曜日別特売
GWJL4-M5-P70 GWJシリーズ ニュージョイントミニタイプ CKD 82936682

GWJシリーズ ニュージョイントミニタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)4適用管外径(Φmm)4注文コード82936682品番GWJL4-M5-P70
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適用管外径(Φmm)4ねじの種類M接続口径M5形状エルボ材質(本体)ニトリルゴム仕様クリーン仕様(発塵防止)適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1接続方式M×チューブ外径使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする