アトムリビンテック
DS儀星付き旗丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
102×89×2.0(SUS430)
102×89×2.0(SUS430)
102×102×2.0
102×102×2.5
色
黒塗装(つや消し)
ヘアーライン
黒塗装(つや消し)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82936738
品番
318253
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
吊り込み容易、エコノミーな旗丁番です。
左右勝手がありません。
用途
使用条件:一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
寸法(mm)
102×89×2.0(SUS430)
色
黒塗装(つや消し)
付属品
#ERROR!
材質
ステンレス鋼