曜日別特売
318495 DS儀星付き旗丁番 アトムリビンテック 82936747

318495 DS儀星付き旗丁番 アトムリビンテック 82936747
318495 DS儀星付き旗丁番 アトムリビンテック 82936747

DS儀星付き旗丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)102×102×2.5
色ヘアーライン
内容量1個注文コード82936747品番318495
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

吊り込み容易、エコノミーな旗丁番です。
左右勝手がありません。

用途
使用条件:一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
寸法(mm)
102×102×2.5
色
ヘアーライン
付属品
#ERROR!
材質
ステンレス鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする