GWP12-B-P80 GWシリーズ ニュージョイント CKD 82936813

GWシリーズ ニュージョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状プラグ 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード82936813 品番GWP12-B-P80
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥5,088
販売価格(税別)
4,625
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など452種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)12 形状プラグ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 仕様クリーン仕様 ピッチ- 最高使用圧力(MPa)1 接続方式チューブ外径 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする