CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
GWシリーズ ニュージョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
82936883
品番
GWS10-0-P74
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥7,810
販売価格(税別)
¥
7,100
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
452
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
10
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
仕様
クリーン仕様
ピッチ
-
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
チューブ外径
使用流体
圧縮空気