曜日別特売
318254 DS儀星付き旗丁番6R アトムリビンテック 82936896

318254 DS儀星付き旗丁番6R アトムリビンテック 82936896
318254 DS儀星付き旗丁番6R アトムリビンテック 82936896

DS儀星付き旗丁番6R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黒塗装(つや消し)
内容量1個注文コード82936896品番318254
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

吊り込み容易、エコノミーな旗丁番です。
左右勝手がありません。

用途
使用条件:一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
色
黒塗装(つや消し)
付属品
#ERROR!
材質
ステンレス鋼(SUS430)
寸法(mm)
102×89×2.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする