CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
GWシリーズ ニュージョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
82936917
品番
GWL4-M5-P74
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
452
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
接続口径
M5
形状
エルボ
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
仕様
クリーン仕様
ピッチ
0.8
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
M×チューブ外径
使用流体
圧縮空気