CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
GWシリーズ ニュージョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
82937321
品番
GWS4-M5-S-P70
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,349
販売価格(税別)
¥
4,863
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
452
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
接続口径
M5
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
仕様
クリーン仕様
ピッチ
0.8
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
M×チューブ外径
使用流体
圧縮空気