GWMF812-0-W-P80 GWシリーズ ニュージョイント CKD 82938152

GWシリーズ ニュージョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状対締付ジョイント用 適合チューブ外径(Φmm)8×12 注文コード82938152 品番GWMF812-0-W-P80
参考基準価格(税別)¥17,690 販売価格(税込) ¥17,518
販売価格(税別)
15,925
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など452種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)8×12 形状対締付ジョイント用 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 仕様クリーン仕様 ピッチ- 最高使用圧力(MPa)1 接続方式チューブ外径 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする