GWL6-6-T-P80 GWシリーズ ニュージョイント CKD 82938405

GWシリーズ ニュージョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)6注文コード82938405品番GWL6-6-T-P80
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥11,440
販売価格(税別)
10,400
適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続口径R1/8形状エルボ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート仕様クリーン仕様ピッチ-最高使用圧力(MPa)1接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする