GWS3-M5-S-P70 GWシリーズ ニュージョイント CKD 82938432

GWシリーズ ニュージョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)3.2注文コード82938432品番GWS3-M5-S-P70
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,995
販売価格(税別)
5,450
適合チューブ外径(Φmm)3.2ねじの種類M接続口径M5形状ストレート材質(本体)黄銅仕様クリーン仕様ピッチ0.8最高使用圧力(MPa)1接続方式M×チューブ外径使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする