CKD
GWシリーズ ニュージョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
二重Y形
適合チューブ外径(Φmm)
6×8
注文コード
82938615
品番
GWWY86-0-P74
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥12,953
販売価格(税別)
¥
11,775
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
452
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6×8
形状
二重Y形
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
仕様
クリーン仕様
ピッチ
-
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
チューブ外径
使用流体
圧縮空気