GWP44-L-P70 GWシリーズ ニュージョイント CKD 82938624

GWシリーズ ニュージョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状プラグ適合チューブ外径(Φmm)4注文コード82938624品番GWP44-L-P70
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥6,339
販売価格(税別)
5,763
適合チューブ外径(Φmm)4形状プラグ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート仕様クリーン仕様ピッチ-最高使用圧力(MPa)1接続方式チューブ外径使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする