GWT6-M5-P80 GWシリーズ ニュージョイント CKD 82939841

GWシリーズ ニュージョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状チーズ 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード82939841 品番GWT6-M5-P80
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥8,732
販売価格(税別)
7,938
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など452種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類M 接続口径M5 形状チーズ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 仕様クリーン仕様 ピッチ0.8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式M×チューブ外径 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする