CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
GWシリーズ ニュージョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
82940392
品番
GWL8-10-P6
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,699
販売価格(税別)
¥
3,363
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
452
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続口径
R3/8
形状
エルボ
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
仕様
ノンパープル仕様
ピッチ
-
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
R×チューブ外径
使用流体
圧縮空気