CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
GWシリーズ ニュージョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
二重Y形
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
82940627
品番
GWWY6-8-P11
参考基準価格(税別)
¥16,090
販売価格(税込)
¥13,269
販売価格(税別)
¥
12,063
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
452
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続口径
R1/4
形状
二重Y形
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
仕様
オゾン対応仕様
ピッチ
-
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
R×チューブ外径
使用流体
圧縮空気