エアー祭足袋ファスナータイプ 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード82949785品番M-33-F
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

運動靴のように履けるエアークッション入りの祭り足袋です。
全体的な衝撃軽減力のあるEVAのミッドソールに踵着地時の衝撃を重点的に緩和するエアークッションを搭載します。
ゴム製のアウトソールで耐滑力も優れています。

用途
祭事・舞台稽古・トレーニングなど
サイズ(cm)
26
材質
甲材:綿布(表・裏)、底材:EVA・ゴム・合成樹脂(中底)
質量(g)
約250
丈(cm)
18(平均値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする