曜日別特売
10003599SIXBK 乾電池式ポータブル充電器 (単三電池 6本タイプ) EVERSAFE 82953285

10003599SIXBK 乾電池式ポータブル充電器 (単三電池 6本タイプ) EVERSAFE 82953285
10003599SIXBK 乾電池式ポータブル充電器 (単三電池 6本タイプ) EVERSAFE 82953285
10003599SIXBK 乾電池式ポータブル充電器 (単三電池 6本タイプ) EVERSAFE 82953285
10003599SIXBK 乾電池式ポータブル充電器 (単三電池 6本タイプ) EVERSAFE 82953285
10003599SIXBK 乾電池式ポータブル充電器 (単三電池 6本タイプ) EVERSAFE 82953285
10003599SIXBK 乾電池式ポータブル充電器 (単三電池 6本タイプ) EVERSAFE 82953285
10003599SIXBK 乾電池式ポータブル充電器 (単三電池 6本タイプ) EVERSAFE 82953285
10003599SIXBK 乾電池式ポータブル充電器 (単三電池 6本タイプ) EVERSAFE 82953285
10003599SIXBK 乾電池式ポータブル充電器 (単三電池 6本タイプ) EVERSAFE 82953285

乾電池式ポータブル充電器 (単三電池 6本タイプ)10003599SIXBK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
色ブラック×5
内容量1セット(5個)注文コード82953285品番10003599SIXBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

電気が止まっても乾電池でスマホを充電できるアイテムです。コンセント不要、電池を替えるだけで何度でも役立つ非常時の頼れる備えです。【選べる2色のカラー展開】ホワイト/ブラック
対応機種:各種スマートフォン・携帯電話
本製品は全てのスマートフォンや携帯機器での動作を保証するものではございません。

用途
【防災・アウトドアに】防災に特化した、乾電池式のポータブル充電器です。
色
ブラック×5
寸法(mm)
約83×93×21
質量(g)
約52
出力
最大5V / 1000mA (USB-A / Type-C)
電源
単3形アルカリ乾電池×6本(DC6-9V)
機能
【LEDライト】停電時や暗い場所でも安心のライト機能付き、【スマホ充電】電池を入れ替えるだけで繰り返し給電が可能、【緊急連絡先】いざという時に役立つ連絡先を確認できる印字あり
照明
3灯LEDライト
ポート
充電ポート:Type-A / Type-Cの2種類搭載
注意
※充電が開始されない場合:一度電池をすべて取り外し、正しい向きで入れ直してください。それでも改善しない場合は電池の残量が不足している可能性があります。新しい電池交換してください。
※満充電にならない場合:本製品は電池の出力を使用して充電を行うため、電池の状態によってはモバイル機器を100%まで完全に充電できない場合があります。これは仕様であり故障ではありません。
※電池に関する重要事項:古い電池と新しい電池、または種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。ニッケル水素電池などの充電式電池は使用しないでください。発熱や故障の原因となります。
※本製品に乾電池と充電ケーブルは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする