- 用途
- 【防災・アウトドアに】防災に特化した、乾電池式のポータブル充電器です。
- 色
- ブラック×1・ホワイト×1
- 寸法(mm)
- 約83×93×21
- 質量(g)
- 約52
- 出力
- 最大5V / 1000mA (USB-A / Type-C)
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池×6本(DC6-9V)
- 機能
- 【LEDライト】停電時や暗い場所でも安心のライト機能付き、【スマホ充電】電池を入れ替えるだけで繰り返し給電が可能、【緊急連絡先】いざという時に役立つ連絡先を確認できる印字あり
- 照明
- 3灯LEDライト
- ポート
- 充電ポート:Type-A / Type-Cの2種類搭載