ZM-318 7in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C) ZATTA 82957187

ZM-318 7in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C) ZATTA 82957187
ZM-318 7in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C) ZATTA 82957187
ZM-318 7in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C) ZATTA 82957187

7in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C)ZM-318

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82957187
品番
ZM-318
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

USBポートを7つに拡張できる多機能USBハブ
USB-A・USB Type-Cの両方に対応し、幅広い機器で使用可能
USB 3.0搭載で高速データ転送に対応
USB 2.0ポートはマウスやキーボードなどの接続に最適
USB Type-Cポート搭載で対応機器の接続がさらに便利
ドライバー不要、挿すだけですぐ使えるプラグ&プレイ
アルミ合金ボディ採用で放熱性・耐久性に優れた設計
コンパクト・軽量設計でデスク周りをすっきり整理
USB-A変換アダプター付きでType-C・USB-A両対応
ノートPCのポート不足を手軽に解消

用途
USBポート不足の解消に
全長(mm)
305
色
シルバー
質量(g)
52
電源
バスパワー
コネクタ形状
パソコン側:USB-A、USB-C / USB機器側:USB-A(3.0)×1、USB-A(2.0)×4、USB-C×2
アダプタサイズ
138×28×10mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする