曜日別特売
ZM-312 シンプルハンドストラップ シリコンタイプ 10本セット ZATTA 82957221

ZM-312 シンプルハンドストラップ シリコンタイプ 10本セット ZATTA 82957221
ZM-312 シンプルハンドストラップ シリコンタイプ 10本セット ZATTA 82957221

シンプルハンドストラップ シリコンタイプ 10本セットZM-312

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色レッド
内容量1セット(10本)注文コード82957221品番ZM-312
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

やわらかいシリコン素材で手にやさしい
軽量で長時間使用しても快適
高強度ナイロンループ採用
シリコン製でお手入れ簡単
機器を傷つけにくい
シンプルデザインで使いやすい

用途
スマホやカメラなど、操作中の落下防止に、鍵やパスケースなど貴重品へのご使用に
色
レッド
寸法(mm)
10×10×200、シリコン部:14.5、ナイロン部:5.5
質量(g)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする