ZATTA
VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8m
ZM-222
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82957361
品番
ZM-222
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。
用途
VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する
電源
USB A(DC5V 1A)
ケーブル長(m)
1.8
オス形状
VGA(オス)・ミニジャック(オス)・HDMI(オス)
変換タイプ
オス - オス