曜日別特売
ZM-317 5in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C) ZATTA 82957485

ZM-317 5in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C) ZATTA 82957485
ZM-317 5in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C) ZATTA 82957485
ZM-317 5in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C) ZATTA 82957485

5in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C)ZM-317

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82957485
品番
ZM-317
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

USB-A・USB Type-Cの両方に対応した便利な5in1 USBハブ
USBポートを3口に増設し、周辺機器をまとめて接続可能
SDカード・microSDカードスロット搭載でデータ転送もスムーズ
USB 3.0搭載で高速データ転送に対応
USB 2.0ポートはマウス・キーボードなどの接続に最適
USB-A変換アダプター付きで幅広い機器に対応
ドライバー不要、挿すだけですぐに使えるプラグ&プレイ
アルミ合金ボディ採用で放熱性・耐久性に優れた設計
コンパクト・軽量設計で持ち運びにも便利

用途
USBポート不足の解消に
全長(mm)
280
色
シルバー
質量(g)
42
電源
バスパワー
コネクタ形状
パソコン側:USB-A、USB-C / USB機器側:USB-A(3.0)×1、USB-A(2.0)×2、SDカード×1、microSDカード×1
アダプタサイズ
102×28×10mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする