曜日別特売
ZM-254 USBType-A to microUSB ケーブル USB2.0規格準拠 ZATTA 82957580

ZM-254 USBType-A to microUSB ケーブル USB2.0規格準拠 ZATTA 82957580
ZM-254 USBType-A to microUSB ケーブル USB2.0規格準拠 ZATTA 82957580

USBType-A to microUSB ケーブル USB2.0規格準拠ZM-254

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
コード長さ(m)1
内容量1個注文コード82957580品番ZM-254
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

USB2.0対応で安定したデータ通信や給電が可能
アルミ箔シールド+純銅編組シールドでノイズを軽減
柔軟性のあるPVC被覆で取り回ししやすい
耐久性に優れ、長期間使用可能

用途
スマートフォン・タブレットの充電やUSB機器のデータ転送に
コード長さ(m)
1
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - micro USB (オス)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする