ZATTA
シンプルハンドストラップ シリコンタイプ 10本セット
ZM-311
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ブラック
ブルー
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
82957616
品番
ZM-311
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
やわらかいシリコン素材で手にやさしい
軽量で長時間使用しても快適
高強度ナイロンループ採用
シリコン製でお手入れ簡単
機器を傷つけにくい
シンプルデザインで使いやすい
用途
スマホやカメラなど、操作中の落下防止に、鍵やパスケースなど貴重品へのご使用に
色
ブルー
寸法(mm)
10×10×200、シリコン部:14.5、ナイロン部:5.5
質量(g)
3