東芝ライテック
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
光源色
電球色
注文コード
82959339
品番
LEKR727301FL-LD9【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
セット内容
器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30301L-FW
色温度(K)
3000
光源色
電球色
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質
鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白
定格電圧(V)
AC100~242
LED寿命(時間)
40000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可