SW-KVM2WDPU【ワケあり】 DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ 82959759

SW-KVM2WDPU【ワケあり】 DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ 82959759
SW-KVM2WDPU【ワケあり】 DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ 82959759
SW-KVM2WDPU【ワケあり】 DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ 82959759
SW-KVM2WDPU【ワケあり】 DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ 82959759

DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82959759
品番
SW-KVM2WDPU【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,980¥24,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
DisplayPortケーブル×2、USBケーブル×2、3.5mmステレオミニケーブル×2、手元スイッチ×1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
700
コネクタ形状
パソコン側:DisplayPort(メス)×2、USBB(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2、コンソール側:DisplayPort(メス)×1、USBA(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93.7×93×26.8
最大解像度
3840×2160
ディスプレイ
DisplayPort
アズワン品番
64-0897-54
接続台数
2
キーボード/マウス
USB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする