曜日別特売
TAP-SV2018【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960319

TAP-SV2018【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960319
TAP-SV2018【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960319
TAP-SV2018【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960319
TAP-SV2018【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960319
TAP-SV2018【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960319
TAP-SV2018【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960319
TAP-SV2018【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960319
TAP-SV2018【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960319
TAP-SV2018【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960319
TAP-SV2018【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960319
TAP-SV2018【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960319

19インチサーバーラック用コンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はコンセント個数など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コンセント個数
18
注文コード
82960319
品番
TAP-SV2018【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥14,830
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥13,482

3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。

適合機種
CP-SVN42シリーズ・CP-SVN36シリーズ(本体後部フレームに取り付けが可能です。)
CP-SVC36Uシリーズ
RAC-SV18U
周囲温度
-5℃~40℃
※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
本体スライドレール用金具×2個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ケーブル長(m)
3
コンセント個数
18
コンセント形状
3P抜け止め
定格容量
125V・20A(合計2000Wまで)
電源コード(m)
3
湿度範囲
85%以下(氷結、結露不可)
使用環境
過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
生産国
日本
ケーブル
VCTF3.5(3芯)
標高(m)
2000以下
アズワン品番
64-0868-33
プラグ形状
3P 引掛式 NEMA L5-20
圧着端子
丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取り付け用ネジは付属していません。
※L型金具(TAP-SVSET)は別売です。
※付属されている金具はタップ本体のスライドレール用金具2個のみです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする