電源変換プラグBFタイプ
・プラグ形状にBFタイプを採用する変換プラグです。イギリス、香港、シンガポール、マレーシア、 アイルランド、ドバイなどの国へ旅行する際に役立ちます。
・このBFタイプ変換アダプターは、1つ壁のコンセントを4個口AC差込口と5つUSBポートに変えます。9つのデバイスを同時に使用できるので、コンセント不足の悩みがなくなります。コンセントは各方向に分配して、大きなアダプター同士が同時に挿入してもお互いに干渉せずに使用できます。
・5つのUSBポート合計5.6A出力で単一ポート最大2.4Aで急速充電可能。USB接続機器はデジダル製品の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。本体サイズは57×87×62mm。小型で持ち運びが便利です、スペースを節約でき、家族や友達との旅行や出張に最適です。
・現地のコンセントに変換プラグを接続し、使用したい日本製品のコンセントを変換プラグに差し込むだけで使えます。また、トラッキング火災を防ぐ絶縁プラグや通電確認ができるランプも内蔵しているため安全に使用できます。
・ご注意:変換ブラグでは電圧を変えることはできません。ドライヤーなどの日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。
日本国内に適用しない。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
海外電源変換プラグ の新着商品
カテゴリ